Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
resistente alla fiamma
Secondo EN 50265-2-1
numero di fibre
6
lunghezza
30 m
colore del rivestimento
Nero
categoria
OM3
Numero di connettori collegamento 1
Numero di connettori collegamento 2
Tipo di cavo connettore collegamento 2
Cavo universale
con protezione contro i roditori
Connettore collegamento 1
Altro
Connettore collegamento 2
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te