Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG6TBM3LCLC130
Cod. Produttore
6TBM3LCLC130

Informazioni di prodotto

Cavo assemblato a 6 conduttori con tampone stretto OM3, LC/LC 130m Dca, aqua (tamburo di legno)
Descrizione del produttore: Cavo trunk in fibra ottica con connettori LC/LC, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati su distanze fino a 130 metri. Realizzato con fibra OM3, assicura un'ottima capacità di banda e una bassa attenuazione, ideale per reti ad alta velocità e applicazioni di comunicazione avanzate. Il design serree permette un'installazione semplice e affidabile, rendendo questo cavo una soluzione efficiente per infrastrutture di rete moderne.

resistente alla fiamma

Secondo EN 50265-2-1

numero di fibre

6

lunghezza

130 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

OM3

Numero di connettori collegamento 1

6

Numero di connettori collegamento 2

6

Tipo di cavo connettore collegamento 2

Cavo universale

con protezione contro i roditori

Connettore collegamento 1

Altro

Connettore collegamento 2

Altro