Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG6TBM3LCLC120
Cod. Produttore
6TBM3LCLC120

Informazioni di prodotto

Cavo assemblato a 6 conduttori OM3 a tampone stretto, LC/LC 120m Dca, aqua (tamburo di legno)
Descrizione del produttore: Cavo trunk in fibra ottica OM3 con connettori LC/LC, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati su lunghe distanze. La fibra multimodale OM3 assicura una larghezza di banda superiore e una maggiore velocità di trasmissione, ideale per infrastrutture di rete ad alta capacità. La lunghezza di 120 metri permette una copertura estesa, mentre i connettori LC/LC facilitano il collegamento rapido e affidabile. Questo cavo è particolarmente indicato per ambienti professionali e applicazioni di rete che richiedono stabilità e qualità nel trasferimento delle informazioni.

resistente alla fiamma

Secondo EN 50265-2-1

numero di fibre

6

lunghezza

120 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

OM3

Numero di connettori collegamento 1

6

Numero di connettori collegamento 2

6

Tipo di cavo connettore collegamento 2

Cavo universale

con protezione contro i roditori

Connettore collegamento 1

Altro

Connettore collegamento 2

Altro