Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG6TBM3LCLC100
Cod. Produttore
6TBM3LCLC100

Informazioni di prodotto

Cavo assemblato a 6 conduttori OM3 a tampone stretto, LC/LC 100m Dca, aqua (tamburo di cartone)
Descrizione del produttore: Cavo trunk in fibra ottica multimodale OM3 con connettori LC su entrambe le estremità, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. La lunghezza di 100 metri lo rende ideale per installazioni di rete che richiedono alta velocità e affidabilità. Questo cavo è particolarmente adatto per applicazioni in ambito elettrico e di telecomunicazioni, offrendo una soluzione efficiente per il collegamento di dispositivi in ambienti professionali. La tecnologia OM3 assicura una migliore capacità di trasmissione su distanze medio-lunghe, mentre i connettori LC facilitano l'installazione e la manutenzione del sistema.

resistente alla fiamma

Secondo EN 50265-2-1

numero di fibre

6

lunghezza

100 m

colore del rivestimento

Nero

categoria

OM3

Numero di connettori collegamento 1

6

Numero di connettori collegamento 2

6

Tipo di cavo connettore collegamento 2

Cavo universale

con protezione contro i roditori

Connettore collegamento 1

Altro

Connettore collegamento 2

Altro