Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK20093
Cod. Produttore
20093

Informazioni di prodotto

TRONIC-CY (LiY-CY) grey 25 x 0.34 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo Tronic-CY (LIY-CY) 25x0.34 mm² in grigio è progettato per garantire prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo presenta una sezione di 25 mm², che lo rende particolarmente adatto per il trasporto di corrente in modo efficiente e sicuro. La sua conformazione è ideale per installazioni in ambienti che richiedono una buona resistenza meccanica e una protezione adeguata contro le sollecitazioni esterne. La colorazione grigia non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in diverse configurazioni di impianto. Questo cavo è particolarmente indicato per applicazioni industriali e commerciali, dove la robustezza e l'affidabilità sono fondamentali. La versatilità del Tronic-CY lo rende una scelta eccellente per chi cerca soluzioni efficaci e durature nel campo dell'elettricità.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

25

diametro esterno circa

12 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.34 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 25X0.34 Qmm Grey