Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK16483
Cod. Produttore
16483

Informazioni di prodotto

TRONIC-CY (LiY-CY) grey 12 x 1 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) presenta un design robusto e versatile, con una sezione di 12x1 mm², ideale per applicazioni elettriche di vario genere. La sua colorazione grigia non solo conferisce un aspetto professionale, ma facilita anche l'integrazione in ambienti di lavoro e installazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo garantisce una conduzione elettrica efficiente e sicura, rispondendo alle più elevate norme di sicurezza. La flessibilità del cavo lo rende adatto per l'uso in spazi ristretti e per applicazioni che richiedono movimenti frequenti. Grazie alla sua costruzione, il cavo TRONIC-CY è perfetto per impianti elettrici industriali e commerciali, offrendo prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

schermatura su ritorcitura

intrecciato

tensione nominale U

500 V

materiale del rivestimento

PVC

colore del rivestimento

grigio

sezione nominale del conduttore

1 mm²

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

diametro esterno circa

11.4 mm

numero di fili

12

marcatura filo

colore

isolamento filo

PVC

Produttore

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 12X1 Qmm Grey