Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK20008
Cod. Produttore
20008

Informazioni di prodotto

TRONIC-CY (LiY-CY) grey 10 x 0.14 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo TRONIC-CY (LIY-CY) 10X0.14 QMM in colore grigio è una soluzione versatile e affidabile per le vostre esigenze elettriche. Con una sezione di 0.14 mm², questo cavo è progettato per garantire una conduzione efficiente e sicura dell'elettricità. La sua struttura robusta lo rende ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, dove è fondamentale garantire prestazioni costanti e durature. Il materiale di alta qualità utilizzato nella sua costruzione assicura resistenza e flessibilità, facilitando l'installazione anche in spazi ristretti. Grazie al suo design, il cavo è adatto per diverse tipologie di impianti elettrici, contribuendo a una distribuzione energetica ottimale. La finitura in grigio non solo conferisce un aspetto elegante, ma permette anche di integrarsi facilmente in qualsiasi contesto. Scegliere il cavo TRONIC-CY significa optare per un prodotto che unisce efficienza e sicurezza, perfetto per ogni progetto elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

10

diametro esterno circa

6.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U

500 V

schermatura su ritorcitura

intrecciato

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 °C

Produttore

Cavo Tronic-cy (Liy-cy) 10X0.14 Qmm Grey