Logo Rexel
Azienda
  • Chi Siamo
  • Servizi digitali
  • Contatti
Transizione energetica Lavora con noi Sustainable Selection
Punti vendita Assistenza
Accedi
Logo Rexel
Logo Rexel
  • Logo Rexel
  • Prodotti Prodotti arrow Rexel
  • Servizi
  • Marchi arrow Rexel
    • Marchi
    • Brand shop
  • Novità
  • Occasioni arrow Rexel
    • Promozioni
    • Outlet
    • Rexel Club
  • Rexel Xpertise Xpertise
  • Azienda arrow Rexel
    • Chi Siamo
    • Servizi digitali
    • Contatti
  • Transizione energetica
  • Lavora con noi
Punti vendita Assistenza Accedi 0 Carrello
search img
Prodotti Categorie Marchi Promozioni News

Prodotti

Scopri tutti
Carica altri risultati

Categorie

Scopri tutti

    Marchi

    Scopri tutti

      Promozioni

      Scopri tutti

        News

        Scopri tutti
          •
          Conosci il codice prodotto?
          Acquisto rapido
          Carrello
          0
          Carrello
          img modal app rexel italia
          img modal app rexel italia
          App Rexel Italia

          Scarica e installa la nostra app per accedere
          a tutti i servizi ovunque tu sia!

          Scarica ora
          share-google-play share-apple-store

          ›

          TRIMMER VERT 20G 25K

          Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel ELCART
          Cod. Rexel BK67XR25K
          Cod. Produttore BK67XR25K
          Cod. EAN
          ico prodotto green
          ico prodotto sustainable
          TRIMMER VERT 20G 25K

          Chiedi ai nostri tecnici

          Contattaci Contattaci Parla con il customer care dedicato Fissa una consulenza Fissa una consulenza Ti affiancheremo passo dopo passo Scrivici Scrivici Parla con il tuo customer care dedicato Punti vendita Punti vendita Negozi di materiale elettrico vicino a te
          TRIMMER VERT 20G 25K
          BK67XR25K ELCART
          € 0 x 1 pz.
          Hai la partita iva?
          Attiva il tuo profilo e scopri il prezzo a te dedicato

          Disponibilità:

          import
          Registrati o accedi al tuo account e verifica disponibilità e tempi di consegna. Clicca qui.

          Prodotto non rendibile

          pz.
          Q.tà consigliata info

          Prodotti simili ELCART

          Striscia LED 5W/m 24V IP65 flessibile resistente per illuminazione interna ed esterna
          Strisce, Profili e accessori
          ELCART

          Striscia LED 5W/m 24V IP65 flessibile resistente per illuminazion...

          € 26,12 x 1 pz.
          Cod. Rexel: EA186093400
          Cod. Produttore: 186093400
          Cod. EAN: 8029564557135
          Striscia LED 5W/m 24V flessibile IP20 per illuminazione interna efficiente
          Strisce, Profili e accessori
          ELCART

          Striscia LED 5W/m 24V flessibile IP20 per illuminazione interna e...

          € 19,35 x 1 pz.
          Cod. Rexel: EA186092400
          Cod. Produttore: 186092400
          Cod. EAN: 8029564557128
          Interruttore bipolare con indicatore luminoso rosso per impianti elettrici domestici e professionali
          ELCART

          Interruttore bipolare con indicatore luminoso rosso per impianti ...

          € 1,94 x 1 pz.
          Cod. Rexel: EA040714800
          Cod. Produttore: 040714800
          Cod. EAN: 8029564049098
          Driver LED slim 60W 12Vcc morsetti installazione semplice illuminazione industriale e commerciale
          Illuminazione
          ELCART

          Driver LED slim 60W 12Vcc morsetti installazione semplice illumin...

          € 15,99 x 1 pz.
          Cod. Rexel: EA132359000
          Cod. Produttore: 132359000
          Cod. EAN: 8029564545736
          Coppia puntali R/N 1000V CATIII isolamento sicuro design ergonomico per professionisti elettrici
          Accessori di Misurazione Portatili
          ELCART

          Coppia puntali R/N 1000V CATIII isolamento sicuro design ergonomi...

          € 0 x 1 pz.
          Cod. Rexel: EA040369200
          Cod. Produttore: 040369200
          Cod. EAN: 8029564210108
          Alimentatore switch 75W 12V compatto ribassato per applicazioni industriali e commerciali
          Alimentatori Switching
          ELCART

          Alimentatore switch 75W 12V compatto ribassato per applicazioni i...

          € 17,52 x 1 pz.
          Cod. Rexel: EA132555000
          Cod. Produttore: 132555000
          Cod. EAN: 8029564544401
          https://rexel.it/prodotto/trimmer-vert-20g-25k-1390681 BK67XR25K 0,0000 TRIMMER VERT 20G 25K https://rexel.it/Content/images/default-ico.png ELCART

          Prodotto aggiunto al carrello

          Da noi trovi anche tutti gli accessori per completare il tuo acquisto. Non perderti nulla!
          Vai al carrello
          0 0.00