›

TRICK APPL.D110 6LED WARM WHIT.LAMA

Cod. Rexel GU3.BU24.704.0
Cod. Produttore 3.BU24.704.0
Cod. EAN 8032089208505

Informazioni principali

  • Diametro: 110 mm
  • LED: 6 LED luce calda
  • Finitura: bianca
  • Consumo: energia ridotto
  • Uso: interni
  • Design: compatto e moderno
  • Serie: TRICK
  • Durata: lunga durata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da applicare con diametro di 110 mm, dotata di 6 LED che emettono una luce calda e avvolgente. Il design compatto e moderno la rende ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole. La finitura bianca si integra facilmente in diversi contesti, offrendo un'illuminazione di qualità con un consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED. Questo prodotto è pensato per chi cerca soluzioni luminose affidabili e di lunga durata.
TRICK APPL.D110 6LED WARM WHIT.LAMA