Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

Cod. Rexel
IW1030118
Cod. Produttore
1030118
Cod. EAN
8024873078067

Informazioni di prodotto

Treccia di rame stagnato di alta qualità, progettata per garantire efficienza e facilità d'installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da maneggiare e installare grazie alla flessibilità del rame stagnato
  • Riduce i tempi di posa grazie alla sua forma e dimensione ottimale
  • Compatibile con numerosi sistemi elettrici, semplificando il lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conduttività per un risparmio energetico significativo
  • Durabilità e resistenza alla corrosione garantiscono lunga vita all’impianto
  • Migliore sicurezza elettrica grazie alla qualità del materiale
TRECCIA RAME STAGNL 200MM SEZ 35MMQ1030118 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra Descrizione del produttore: TRECCIA RAME STAGNL 200MM SEZ 35MMQ1030118 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

larghezza

23 mm

Tipologia

Piatto

altezza

3,4 mm

flessibile

lunghezza

220 mm

stagnato

Produttore

TRECCIA RAME STAGNL 200MM SEZ 35MMQ