Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

Cod. Rexel
IW1030018
Cod. Produttore
1030018
Cod. EAN
8024873077862

Informazioni di prodotto

Treccia in rame di alta qualità, progettata per garantire efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie alla flessibilità del materiale
  • Riduzione dei tempi di posa
  • Adatta a diverse applicazioni elettriche

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata conducibilità per risparmio energetico
  • Durata e affidabilità nel tempo
  • Migliore sicurezza degli impianti
TRECCIA RAME L 200MM SEZ 35MMQ1030018 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra Descrizione del produttore: TRECCIA RAME L 200MM SEZ 35MMQ1030018 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC001522 - Barra

larghezza

23 mm

Tipologia

Piatto

altezza

3,4 mm

flessibile

lunghezza

220 mm

Produttore

TRECCIA RAME L 200MM SEZ 35MMQ