Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

Cod. Rexel
IW1030008
Cod. Produttore
1030008
Cod. EAN
8024873077763

Informazioni di prodotto

Treccia di rame di alta qualità, ideale per installazioni elettriche efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Struttura flessibile per un’installazione semplice e rapida
  • Design piatto che facilita il posizionamento e la connessione
  • Riduzione dei tempi di lavoro grazie alla facilità d’uso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Eccellente conduttività elettrica per prestazioni ottimali
  • Distribuzione uniforme della corrente per maggiore sicurezza
  • Possibile risparmio energetico grazie all’efficienza del rame puro
La treccia di rame IW1030008 è un prodotto versatile e di alta qualità, con una lunghezza di 200 mm e una sezione di 16 mmq. Realizzata in rame puro, offre un'eccellente conduttività elettrica, rendendola ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua struttura flessibile consente un'installazione semplice e rapida, mentre il design piatto garantisce una distribuzione uniforme della corrente. Scegli questa soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche. Descrizione del produttore: La treccia di rame IW1030008 è un prodotto versatile e di alta qualità, con una lunghezza di 200 mm e una sezione di 16 mmq. Realizzata in rame puro, offre un'eccellente conduttività elettrica, rendendola ideale per diverse applicazioni elettriche. La sua struttura flessibile consente un'installazione semplice e rapida, mentre il design piatto garantisce una distribuzione uniforme della corrente. Scegli questa soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche.

larghezza

17 mm

Tipologia

Piatto

altezza

2,5 mm

flessibile

lunghezza

220 mm

Produttore

TRECCIA RAME L 200MM SEZ 16MMQ