› Cavi › Accessori MediaTensione

Filo messa a terra 25 mm² trecciato rame schermatura MT

3M
Cod. Rexel 3M7100011690
Cod. Produttore 7100011690
Cod. EAN 0054007116023

Informazioni principali

  • Materiale: rame stagnato
  • Costruzione: 240 fili #30 AWG
  • Capacità corrente: equiv. cavo #6 AWG
  • Dimensioni: 12,7mm x 2,38mm
  • Resistenza: olio, UV, ozono, corrosione
  • Temperatura: stabile ad alte temperature
  • Compatibilità: isolamenti cavi alta tensione
  • Serie: Scotch 25

Descrizione del prodotto

Scotch 25 è una treccia di messa a terra elettrica realizzata interamente in rame stagnato, costituita da 240 fili intrecciati di rame da 30 AWG. La sua struttura piatta e flessibile consente un’ottima adattabilità a superfici irregolari, garantendo un’elevata capacità di trasporto della corrente di guasto, paragonabile a un filo di rame da 6 AWG. Resistente a temperature elevate, oli, solventi, raggi UV, ozono e umidità, è adatta sia per applicazioni interne che esterne. È ideale per il collegamento a terra di giunti, terminazioni e accessori di cavi ad alta tensione, offrendo protezione affidabile contro correnti di guasto e fulmini. Può essere facilmente saldata agli schermi metallici dei cavi, assicurando una connessione stabile e duratura. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: La treccia di messa a terra Scotch® 25 è una treccia di messa a terra piatta, interamente in metallo, compatibile con tutti gli isolamenti dei cavi di alimentazione e i materiali di giunta e terminazione ad alta tensione. Questa treccia è ideale per applicazioni di messa a terra e di schermatura dei cavi di alimentazione. La treccia di messa a terra Scotch® 25 è conformabile grazie alla sua struttura intrecciata di 240 fili di rame stagnato da 0,05 mm2 (#30 AWG). La treccia offre un'elevata capacità di trasporto di corrente con un equivalente approssimativo di cavo da 13,3 mm2 (#6 AWG). La treccia è compatibile con l'isolamento del cavo di alimentazione. Può essere utilizzata per il percorso della corrente di guasto attraverso le giunzioni dei cavi di alimentazione schermati e per la messa a terra di cavi, giunzioni, terminazioni o altri accessori per cavi. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.
Filo messa a terra 25 mm² trecciato rame schermatura MT