› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

TRE PULSANTI BASCULANTI +ATT. TAPPA

Cod. Rexel VIR19547
Cod. Produttore R19547
Cod. EAN 8007352617735

Informazioni principali

  • Voltaggio: 120-230 V~
  • Corrente motore: 3,5 A
  • Cosφ motore: 0,6
  • Comando: 3 pulsanti basculanti
  • Uscita: Relè
  • Attuatore: Per 1 tapparella
  • Moduli tasti: 1 o 2 moduli - 3 moduli
  • Serie: VIR19547

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ricambio apparecchio di comando a tre pulsanti basculanti ed attuatore per 1 tapparella con uscita a relè per motore cosφ 0,6 3,5 A 120-230 V~, da completare con tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

8 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

3

con illuminazione

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

67,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

46,9 mm

Numero moduli da frutto

300

TRE PULSANTI BASCULANTI +ATT. TAPPA