› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

TRE PULSANTI BASCULANTI

Cod. Rexel VIR19541
Cod. Produttore R19541
Cod. EAN 8007352617698

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 V
  • Corrente nominale: 10 A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni: 3 moduli
  • Serie: VIR
  • Tipo comando: 3 pulsanti basculanti
  • Montaggio: da incasso
  • Certificazioni: CE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Ricambio apparecchio di comando a tre pulsanti basculanti, da completare con tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 3 moduli

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

29 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

3

con illuminazione

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

67,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

46,6 mm

Numero moduli da frutto

300

TRE PULSANTI BASCULANTI