Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14007
Cod. Produttore
14007
Cod. EAN
8007352404427

Informazioni di prodotto

Tre deviatori 1P 20AX bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Tre deviatori indipendenti 1P 20 AX 250 V~, bianco - 2 moduli. Max 250 W per lampade con alimentatore integrato (IEC 60669-1:2017)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

illuminazione

No

Protezione della superficie

Non trattato

profondità di incasso

30,6 mm

corrente nominale

20 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Deviatore

numero di bascule di azionamento

3

codice RAL (simile)

9003

interruttore a tasto

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

44,6 mm

casella di testo/superficie di marcatura

Si

funzione di illuminazione

Altro

Numero moduli da frutto

2

Produttore

Deviatori 1P 20AX 250V bianco 3 moduli uso impianti elettrici domestici