Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F11539
Cod. Produttore
11539
Cod. EAN
8015466139883

Informazioni di prodotto

3F Travetta LED 1x30W DALI LGS L1590
Travetta LED da 30 watt con tecnologia DALI, progettata per un'efficiente illuminazione a soffitto. Questo apparecchio garantisce una luce uniforme e di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono un controllo preciso dell’illuminazione. La struttura compatta e il design funzionale ne facilitano l’installazione e l’integrazione in diversi contesti elettrici, offrendo prestazioni affidabili e un notevole risparmio energetico. Descrizione del produttore: La travetta LED 1X30W DALI LGS L159 è l'ideale per chi cerca un'illuminazione di alta qualità e flessibilità. Questo prodotto è progettato per un montaggio a soffitto, rendendolo perfetto per ambienti commerciali e residenziali. La sua potenza di 30W garantisce un'illuminazione efficace, mentre la compatibilità DALI consente un controllo intelligente della luce, facilitando la regolazione secondo le esigenze specifiche degli spazi. Realizzata con materiali di alta qualità, la travetta LED offre una durata eccezionale e un'efficienza energetica che contribuisce a ridurre i costi di gestione. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, aggiungendo un tocco di stile all'ambiente. Con la sua luminosità uniforme e la possibilità di personalizzazione, questa soluzione di illuminazione è perfetta per creare atmosfere accoglienti e funzionali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

lunghezza

1590 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3783 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Travetta LED 30W DALI montaggio soffitto illuminazione commerciale residenziale