Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F11504
Cod. Produttore
11504
Cod. EAN
8015466135342

Informazioni di prodotto

3F Travetta LED DI 2x22W DALI 2MG L1590
La travetta LED 3F11504 è una soluzione di illuminazione elettrica efficiente e moderna, progettata per offrire una luce uniforme e di alta qualità. Dotata di tecnologia LED da 2x22W con controllo DALI, garantisce un risparmio energetico significativo e una gestione intelligente dell’illuminazione. Il design è studiato per il montaggio a sospensione a pendolo, rendendola ideale per ambienti professionali e commerciali che richiedono un’illuminazione funzionale e regolabile. Questa travetta combina performance elevate e facilità di installazione, rappresentando una scelta affidabile per l’illuminazione elettrica di interni. Descrizione del produttore: Scopri la travetta LED 3F TRAVETTA LED DI 2X22W DALI 2MG L, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'illuminazione efficiente e versatile. Realizzata con materiali selezionati, questa travetta LED è perfetta per installazioni in ambienti commerciali e residenziali, offrendo un'illuminazione brillante e uniforme. La compatibilità con il sistema DALI consente un controllo preciso della luce, ideale per ottimizzare i consumi energetici e creare atmosfere personalizzate. Con una potenza di 2x22W, questa soluzione luminosa è progettata per durare nel tempo, riducendo al minimo la necessità di sostituzioni frequenti. Il design elegante e funzionale si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendo la travetta un'opzione ideale per chi cerca efficienza e stile in un unico prodotto.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

Adatto per sospensione

lunghezza

1590 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

49 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5865 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Travetta LED 3F 2x22W DALI controllo digitale illuminazione interna commerciale e residenziale