Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10735
Cod. Produttore
10735
Cod. EAN
8015466128191

Informazioni di prodotto

3F Travetta LED 2x22W OP L1590
La travetta LED 3F10735 è una soluzione di illuminazione efficiente progettata per il montaggio a soffitto. Dotata di due lampade LED da 22 watt ciascuna, offre una luce uniforme e di lunga durata con un design compatto e funzionale. La sua struttura è ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione affidabile e di qualità, garantendo risparmio energetico e facilità di installazione. Questo prodotto si distingue per la combinazione di prestazioni elevate e praticità d’uso, rendendolo adatto a diverse applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: La 3F TRAVETTA LED 2X22W OP L1590 è una soluzione di illuminazione versatile e moderna, progettata per un'installazione a soffitto. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada LED offre un'efficienza energetica eccezionale, riducendo il consumo elettrico senza compromettere la luminosità. Il suo design elegante e discreto la rende ideale per ambienti commerciali e residenziali, dove è fondamentale un'illuminazione uniforme e brillante. Grazie alla tecnologia LED, la 3F TRAVETTA garantisce una lunga durata e una manutenzione minima, rendendola una scelta economica e sostenibile. La luce emessa è di un bianco caldo, creando un'atmosfera accogliente e invitante. Con una potenza di 2x22W, è perfetta per illuminare spazi ampi, come uffici, sale riunioni o aree di vendita. La sua installazione semplice e la compatibilità con diversi sistemi di montaggio la rendono una scelta ideale per chi cerca praticità e stile in un'unica soluzione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

lunghezza

1590 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

49 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5683 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Travetta LED 2x22W montaggio a soffitto luce bianco caldo per uffici e negozi