Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58616
Cod. Produttore
58616
Cod. EAN
8015466122625

Informazioni di prodotto

3F Linda LED 2x30W L1570
Plafoniera LED 3F Linda con doppia potenza da 30 watt e temperatura colore di 4000 kelvin, ideale per un'illuminazione efficiente e uniforme. Progettata per il montaggio a parete, offre una soluzione luminosa moderna e funzionale, perfetta per ambienti che richiedono luce neutra e risparmio energetico. La tecnologia LED garantisce lunga durata e ridotti consumi, rendendo questo prodotto una scelta affidabile per l'illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED 2x30W L1570. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9533 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Linda 2x30W luce neutra 4000K montaggio parete risparmio energetico

€ 106,77 x 1 pz.
(pz.)