›

Lampada LED 3F LINDA 2x30W 6500K Montaggio a Parete 1570mm Uffici Negozi

Cod. Rexel 3F58617
Cod. Produttore 58617
Cod. EAN 8015466128030

Informazioni principali

  • Potenza: 60W
  • Lunghezza: 1570 mm
  • Tipo luce: Bianca fredda 865
  • Montaggio: A parete
  • Efficienza: Alta
  • Uso: Uffici e negozi
  • Resa cromatica: Ottima
  • Serie: 3F LINDA

Descrizione del prodotto

Apparecchio di illuminazione a LED 3F LINDA con potenza di 2x30W e temperatura colore 6500K (865), progettato per garantire un'illuminazione efficiente e uniforme. Il prodotto è adatto al montaggio a parete, offrendo versatilità nell'installazione. Ideale per ambienti che richiedono una luce intensa e di qualità, con un design funzionale e materiali resistenti, garantendo durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: La 3F LINDA LED 2X30W/865 L1570 è una soluzione di illuminazione versatile progettata per offrire un'illuminazione di alta qualità e un'efficienza energetica superiore. Con una potenza di 60W, questa lampada LED è ideale per ambienti che richiedono una luminosità intensa e uniforme. La sua lunghezza di 1570 mm la rende perfetta per installazioni in spazi ampi, garantendo una diffusione della luce ottimale. Realizzata con materiali di alta qualità, la 3F LINDA LED è progettata per un montaggio a parete, rendendola un'ottima scelta per uffici, negozi e ambienti commerciali. Il design elegante e moderno si integra facilmente in qualsiasi contesto architettonico, mentre la luce bianca fredda (865) contribuisce a creare un'atmosfera di lavoro stimolante e produttiva. Con un'ottima resa cromatica, questa lampada è perfetta per valorizzare gli spazi e i prodotti esposti.

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1570 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

70 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9199 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Lampada LED 3F LINDA 2x30W 6500K Montaggio a Parete 1570mm Uffici Negozi
€ 106,77 x 1 pz.
(pz.)