Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F11531
Cod. Produttore
11531
Cod. EAN
8015466139852

Informazioni di prodotto

3F Travetta LED 2x18W LGS L1290
Trave LED 3F11531 con doppia sorgente luminosa da 18W ciascuna, progettata per un'illuminazione efficiente e uniforme. Ideale per installazioni a soffitto grazie al suo design compatto e funzionale. Questo apparecchio garantisce un'illuminazione di alta qualità con consumi contenuti, adatto per ambienti che richiedono soluzioni elettriche moderne e performanti. La struttura è pensata per assicurare durata e facilità di montaggio, rendendolo una scelta affidabile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: La 3F TRAVETTA LED 2X18W LGS L1290 è una soluzione di illuminazione versatile e di alta qualità, progettata per un montaggio a soffitto che garantisce un'illuminazione uniforme e potente. Con una potenza di 2x18W, questa lampada LED offre un'eccellente efficienza energetica, riducendo i costi di consumo elettrico senza compromettere la luminosità. Il design elegante e moderno si integra facilmente in vari ambienti, rendendola ideale per uffici, negozi e spazi commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, la 3F TRAVETTA LED è progettata per durare, offrendo una lunga durata e una bassa manutenzione. La sua compatibilità con diversi sistemi di illuminazione la rende una scelta ideale per chi cerca versatilità e prestazioni elevate. Con un'illuminazione LED che promuove una maggiore sostenibilità, questa lampada rappresenta un'ottima opzione per chi desidera un ambiente luminoso e accogliente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

lunghezza

1290 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

40 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4690 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Travetta LED 2x18W LGS L1290 montaggio a soffitto uffici negozi spazi commerciali