› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

TRAVERSA SOLLEVAMENTO STD MT.4,00

DKC
Cod. Rexel S3R1TSE01-400
Cod. Produttore R1TSE01-400
Cod. EAN 8033603349773

Informazioni principali

  • Descrizione: TRAVERSA SOLLEVAMENTO STD MT.4,00
  • Materiale: Lamiera acciaio sp. 40/10
  • Finitura: Verniciata RAL 7011 liscia
  • Applicazione: Per CQE pressopiegate
  • Larghezza struttura: 300 mm (su richiesta)
  • Serie: S3R1TSE01-400

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Traverse di sollevamento per CQE, pressopiegate. Realizzate in lamiera d'acciaio sp. 40/10 verniciate RAL 7011 liscio. In caso di presenza nella batteria di struttura larghezza 300mm si prega di inoltrare il disegno del fronte quadro contestualmente all'ordine, per corretta foratura della traversa

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

4000 mm

Tipologia

Altro

altezza

87 mm

profondità

44 mm

numero RAL

7011

materiale

Metallo

Capacità di portata

1000 kg

TRAVERSA SOLLEVAMENTO STD MT.4,00