› Illuminazione › Illuminazione Tecnica › Illuminazione stradale

TRAVERSA LUNG. 100 CM. ZINCATA

S.E.M. SOC.ELETTRODIST. MARCHE SRL SEM
Cod. Rexel SE4321
Cod. Produttore 4321
Cod. EAN 8051013252339

Informazioni principali

  • Serie: SE4321
  • Lunghezza: 100 cm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Resistenza: Corrosione elevata
  • Uso: Interno ed esterno
  • Montaggio: Facile e versatile
  • Applicazioni: Supporti cavi e strutture
  • Protezione: Agenti atmosferici

Descrizione del prodotto

La traversa zincata di lunghezza 100 cm è un elemento essenziale per le installazioni elettriche. Realizzata in acciaio zincato, questa traversa offre una robustezza e una resistenza alla corrosione eccellenti, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua lunghezza di 100 cm la rende ideale per una varietà di applicazioni, dalla creazione di supporti per cavi a strutture di sostegno per impianti elettrici. La zincatura non solo migliora l'estetica del prodotto, ma offre anche una protezione efficace contro gli agenti atmosferici, rendendola adatta per l'uso sia interno che esterno. La facilità di montaggio e la versatilità di utilizzo fanno di questa traversa un componente indispensabile per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: La traversa zincata di lunghezza 100 cm è un elemento essenziale per le installazioni elettriche. Realizzata in acciaio zincato, questa traversa offre una robustezza e una resistenza alla corrosione eccellenti, garantendo una lunga durata nel tempo. La sua lunghezza di 100 cm la rende ideale per una varietà di applicazioni, dalla creazione di supporti per cavi a strutture di sostegno per impianti elettrici. La zincatura non solo migliora l'estetica del prodotto, ma offre anche una protezione efficace contro gli agenti atmosferici, rendendola adatta per l'uso sia interno che esterno. La facilità di montaggio e la versatilità di utilizzo fanno di questa traversa un componente indispensabile per professionisti e appassionati del settore elettrico.
TRAVERSA LUNG. 100 CM. ZINCATA
€ 46,16 x 1 pz.
(pz.)