Descrizione del prodotto
Trasmettitore radio con 1-4 ingressi progettato per garantire una comunicazione wireless affidabile e versatile. Ideale per applicazioni di automazione e controllo, consente il collegamento e la gestione di dispositivi elettrici senza l’uso di cavi, migliorando la flessibilità e l’efficienza degli impianti. La tecnologia radio integrata assicura una trasmissione stabile e sicura, adatta a diversi ambienti e configurazioni. Questo trasmettitore è una soluzione funzionale per chi necessita di un controllo remoto semplice e preciso nei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Trasmettitore radio per dimmer 13/22162-00. Trasmette il segnale attraverso pulsanti N.A (fino a 4) collegabili in ingresso. Comanda a distanza uno o più dimmer 13/22162-00 per la dimmerazione di strisce LED in bassa tensione 12-48V. Portata fino a 50m in spazio aperto e 15m in cassetta murata. Funzionamento a 230V o batteria.