Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBV5B
Cod. Produttore
ZBV5B
Cod. EAN
3389119039789

Informazioni di prodotto

Trasformatore per lampada spia led integrato - 400V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento trasformatore Harmony XB4 di Schneider Electric è alimentato con 400 V AC. È compatibile con gli elementi luminosi Harmony XB4 e XB5 con LED integrato. Questo elemento trasformatore è progettato per essere utilizzato con elementi luminosi a LED integrato ed è compatibile con gli elementi luminosi Harmony XB4 e XB5 nelle unità di comando e segnalazione. Protegge gli operatori da contatti inattesi con circuiti in tensione grazie al suo indice di protezione IP20.

Tensione d'uscita in AC

24 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tensione d'entrata in AC

400 ... 400 V

Serie

Harmony XB4

Produttore

Trasformatore per lampada spia led integrato - 400V

€ 29,12 x 1 pz.