Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM204950
Cod. Produttore
204950

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: STN0,2(O/O) TRASFORMATORE
  • Tipo: Monofase
  • Classe ETIM: EC002486
  • Applicazione: Trasformatore di controllo
  • Serie: Moeller series
Trasformatore monofase STN0,2(O/O) progettato per applicazioni elettriche con elevata affidabilità e sicurezza. Questo trasformatore è caratterizzato da un design compatto e robusto, ideale per garantire una trasformazione efficiente dell’energia elettrica. Non è configurato come trasformatore di sicurezza, separazione o a risparmio energetico, ma offre prestazioni stabili per impianti elettrici standard. La sua costruzione assicura un funzionamento duraturo e una buona resistenza alle sollecitazioni elettriche, rendendolo adatto a una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: STN0,2(O/O) TRASFORMATORE MONOFASE204950 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC002486 - Trasformatore di controllo monofase

larghezza

106 mm

altezza

112 mm

profondità

83 mm

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

6,8 %

potenza apparente nominale

200 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

100 ... 690 V

tensione secondaria 1

12 ... 250 V

Serie

Moeller series

Produttore

Trasformatore monofase controllo 200 VA industriale