Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM914775
Cod. Produttore
914775

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 2.5 kVA
  • Tensione ingresso: 50–950 V ±5%
  • Tensione uscita: 50–950 V
  • Potenza breve durata: 9 kVA
  • Grado protezione: IP00
  • Norme conformità: IEC/EN 61558
  • Impiego secondo: IEC/EN 60204-1
  • Serie: Moeller series
Trasformatore monofase con capacità di 250 VA, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Progettato per garantire un funzionamento stabile e sicuro, è adatto a installazioni in impianti industriali e civili. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata nel tempo, mentre le specifiche tecniche lo rendono compatibile con diverse esigenze di distribuzione elettrica. Questo trasformatore è una soluzione efficiente per la trasformazione della tensione in sistemi monofase, offrendo qualità e sicurezza nelle operazioni elettriche. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, Assortimento: Trasformatori di comando monofase ST…, Funzione di base: Trasformatori di comando, d'isolamento e di sicurezza STI, STZ, monofase, tensione nominale d'ingresso: 50 – 950± 5 % V, Tensione nominale di uscita: 50 – 950 V, Potenza nominale: 2.5 kVA, Potenza di breve durata: 9 kVA, Grado di protezione: IP00, Conformità alle norme Costruzione ed omologazione secondo: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Parte 2-2, VDE 0570 Parte 2‐6 (trasformatori di sicurezza), VDE 0570 Parte 2‐4 (trasformatori d'isolamento), Impiego secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

tensione primaria 1

50 V 950 V

tensione primaria 2

50 V 950 V

tensione primaria 3

50 V 950 V

tensione primaria 4

50 V 950 V

tensione primaria 5

50 V 950 V

tensione primaria 6

50 V 950 V

tensione secondaria 1

12 V 1000 V

tensione secondaria 2

12 V 1000 V

tensione secondaria 3

12 V 1000 V

tensione secondaria 4

12 V 1000 V

tensione secondaria 5

12 V 1000 V

tensione secondaria 6

12 V 1000 V

potenza apparente nominale

2500 VA

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

2.4 %

larghezza

195 mm

altezza

240 mm

profondità

154 mm

grado di protezione (IP)

IP00

Serie

Moeller series

Produttore

Trasformatore monofase comando 2,5 kVA isolamento industriale