Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM46632
Cod. Produttore
046632
Cod. EAN
4015080466321

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione ingresso: 230±5% V
  • Tensione uscita: 24 V
  • Potenza nominale: 0.16 kVA
  • Potenza breve durata: 0.36 kVA
  • Grado protezione: IP00
  • Norme conformità: IEC/EN 61558
  • Tipo: Trasformatore monofase

Documentazione tecnica

Trasformatore monofase con potenza nominale di 160 VA, progettato per garantire sicurezza e isolamento elettrico. Realizzato come trasformatore di sicurezza e di separazione, assicura protezione ottimale nelle installazioni elettriche. Adatto per applicazioni che richiedono affidabilità e conformità alle normative di sicurezza, questo trasformatore è ideale per l’uso in impianti elettrici domestici e industriali. Funziona con una tensione primaria di 230 V e una tensione secondaria di 24 V, offrendo una soluzione efficiente per la trasformazione e l’isolamento della corrente elettrica. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, Assortimento: Trasformatori di comando monofase ST…, Funzione di base: Trasformatori di comando, d'isolamento e di sicurezza STI, STZ, monofase, tensione nominale d'ingresso: 230± 5 % V, Tensione nominale di uscita: 24 V, Potenza nominale: 0.16 kVA, Potenza di breve durata: 0.36 kVA, Grado di protezione: IP00, Conformità alle norme Costruzione ed omologazione secondo: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Parte 2-2, VDE 0570 Parte 2‐6 (trasformatori di sicurezza), VDE 0570 Parte 2‐4 (trasformatori d'isolamento), Impiego secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

larghezza

85 mm

altezza

91 mm

profondità

97 mm

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

6,6 %

potenza apparente nominale

160 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Trasformatore monofase comando isolamento 160 VA ingresso 230 V uscita 24 V IP00