Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TDTR015/DDV
Cod. Produttore
1TDTR015/DDV
Cod. EAN
8019108120055

Informazioni di prodotto

TRASF.MODUL. 15VA 230/12-12-24V
Trasformatore modulare da 15 VA progettato per il montaggio su guida DIN, con ingresso a 230 V e uscite multiple a 12 V e 24 V. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione stabile e sicura, garantisce un'efficienza elevata in spazi ridotti grazie al suo design compatto. La struttura modulare facilita l'installazione e la manutenzione, mentre le connessioni chiaramente etichettate assicurano un collegamento semplice e affidabile. Questo trasformatore è adatto per impianti industriali e civili, offrendo versatilità e sicurezza nelle distribuzioni di bassa tensione. Descrizione del produttore: Trasformatore modulare DIN a servizio continuo (o di sicurezza) 15VA con uscite 12-12-24V - 2 DIN

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

tensione secondaria 1

12 V

tensione secondaria 2

12 V

tensione secondaria 3

24 V

grado di protezione (IP)

IP40

potenza nominale

15 VOLT_AMPERE

Produttore

Trasformatore modulare DIN 15VA uscite 12-12-24V per servizio continuo sicurezza

€ 26,32 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info