Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOINB10161
Cod. Produttore
B10161
Cod. EAN
8015892630473

Informazioni di prodotto

Il trasformatore di corrente CTAV25 offre vantaggi sia per l’installatore che per il cliente finale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al collegamento automatico
  • Design compatto che facilita l’integrazione nei quadri elettrici
  • Robustezza che assicura durata e affidabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Misura precisa della corrente per una protezione efficace
  • Risparmio energetico derivante da un monitoraggio accurato
  • Affidabilità elevata per impianti industriali e civili

Documentazione tecnica

Il prodotto CTAV25 è un trasformatore di corrente autoriparante con indicazione verde, progettato per applicazioni elettriche che richiedono precisione e affidabilità nella misura della corrente. Questo dispositivo garantisce una protezione efficace e un monitoraggio accurato, ideale per impianti elettrici industriali e civili. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo e resistenza agli agenti esterni, rendendolo un componente essenziale per la sicurezza e l'efficienza degli impianti elettrici.

classe di resistenza a compressione

medio (classe 3)

senza alogeni

diametro interno

17.8 mm

temperatura d’esercizio

-5 °C

diametro esterno

25 mm

Serie

CTA

Produttore

Trasformatore corrente autoriparante verde CTAV25 per impianti industriali e civili