Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM204992
Cod. Produttore
204992
Cod. EAN
4015082049928

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 1 kVA
  • Tensione ingresso: 400±5% V
  • Tensione uscita: 230 V
  • Potenza breve durata: 3,28 kVA
  • Grado protezione: IP00
  • Norme conformità: IEC/EN 61558-2-2
  • Impiego secondo: IEC/EN 60204-1
  • Serie: Moeller series
Trasformatore monofase con potenza nominale di 1000 VA, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Adatto per l'uso in impianti che richiedono una tensione di ingresso di 400 V e una tensione di uscita di 230 V, offre prestazioni stabili e una lunga durata operativa. Questo trasformatore è ideale per applicazioni industriali e civili che necessitano di un dispositivo robusto e efficiente per la trasformazione della tensione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, Assortimento: Trasformatori di comando monofase ST…, Funzione di base: Trasformatori di comando STN monofase, tensione nominale d'ingresso: 400± 5 % V, Tensione nominale di uscita: 230 V, Potenza nominale: 1 kVA, Potenza di breve durata: 3.28 kVA, Grado di protezione: IP00, Conformità alle norme Costruzione ed omologazione secondo: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Parte 2-2, Impiego secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

larghezza

151 mm

altezza

145 mm

profondità

150 mm

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

2,2 %

potenza apparente nominale

1000 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

230 ... 230 V

Serie

Moeller series

Produttore

Trasformatore comando monofase 1000VA ingresso 400V uscita 230V