Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM221508
Cod. Produttore
221508
Cod. EAN
4015082215088

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 0,25 kVA
  • Tensione ingresso: 230±5% V
  • Tensione uscita: 24 V
  • Potenza breve durata: 0,44 kVA
  • Grado protezione: IP00
  • Norme conformità: IEC/EN 61558-2-2
  • Impiego secondo: IEC/EN 60204-1
  • Serie: Moeller series
Trasformatore monofase da 250 VA con tensione primaria 230 V e tensione secondaria 24 V, progettato per applicazioni elettriche che richiedono una conversione sicura e affidabile della tensione. Questo trasformatore è ideale per impianti elettrici che necessitano di un dispositivo compatto e performante, garantendo efficienza e sicurezza nell’uso quotidiano. Realizzato con materiali di qualità, assicura una lunga durata e un funzionamento stabile, adatto a diverse esigenze di alimentazione elettrica. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, Assortimento: Trasformatori di comando monofase ST…, Funzione di base: Trasformatori di comando STN monofase, tensione nominale d'ingresso: 230± 5 % V, Tensione nominale di uscita: 24 V, Potenza nominale: 0.25 kVA, Potenza di breve durata: 0.44 kVA, Grado di protezione: IP00, Conformità alle norme Costruzione ed omologazione secondo: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Parte 2-2, Impiego secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

larghezza

106 mm

altezza

112 mm

profondità

83 mm

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

6,3 %

potenza apparente nominale

200 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Trasformatore comando monofase 230/24V 250VA industriale