Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM204947
Cod. Produttore
204947
Cod. EAN
4015082049478

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 0,16 kVA
  • Tensione ingresso: 230±5% V
  • Tensione uscita: 24 V
  • Potenza breve durata: 0,32 kVA
  • Grado protezione: IP00
  • Norme conformità: IEC/EN 61558-2-2
  • Impiego secondo: IEC/EN 60204-1
  • Serie: Moeller series
Trasformatore monofase con potenza nominale di 160 VA e tensione di ingresso 230 V e uscita 24 V, progettato per applicazioni elettriche che richiedono un'efficiente conversione di tensione. Questo trasformatore garantisce affidabilità e sicurezza nell'uso, ideale per impianti elettrici che necessitano di alimentazione stabile e protetta. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, Assortimento: Trasformatori di comando monofase ST…, Funzione di base: Trasformatori di comando STN monofase, tensione nominale d'ingresso: 230± 5 % V, Tensione nominale di uscita: 24 V, Potenza nominale: 0.16 kVA, Potenza di breve durata: 0.32 kVA, Grado di protezione: IP00, Conformità alle norme Costruzione ed omologazione secondo: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Parte 2-2, Impiego secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

larghezza

85 mm

altezza

91 mm

profondità

97 mm

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

6,7 %

potenza apparente nominale

160 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Trasformatore comando monofase 160VA 230/24V industriale