Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM204943
Cod. Produttore
204943
Cod. EAN
4015082049430

Informazioni di prodotto

  • Serie: Moeller series
  • Tensione ingresso: 400±5% V
  • Tensione uscita: 24 V
  • Potenza nominale: 0.1 kVA
  • Potenza breve durata: 0.16 kVA
  • Grado protezione: IP00
  • Norme: IEC/EN 61558-2-2
  • Omologazioni: VDE 0570 Parte 2-2

Documentazione tecnica

Trasformatore monofase con potenza nominale di 100 VA, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni elettriche. Questo trasformatore è ideale per la trasformazione di tensioni da 400 V a 24 V, offrendo prestazioni stabili e un funzionamento efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura un basso consumo energetico e una lunga durata nel tempo, rendendolo adatto a impianti elettrici che richiedono sicurezza e precisione nella gestione della tensione. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, Assortimento: Trasformatori di comando monofase ST…, Funzione di base: Trasformatori di comando STN monofase, tensione nominale d'ingresso: 400± 5 % V, Tensione nominale di uscita: 24 V, Potenza nominale: 0.1 kVA, Potenza di breve durata: 0.16 kVA, Grado di protezione: IP00, Conformità alle norme Costruzione ed omologazione secondo: IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Parte 2-2, Impiego secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

larghezza

85 mm

altezza

91 mm

profondità

75 mm

materiale del conduttore

Rame

grado di protezione (IP)

IP00

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

10 %

potenza apparente nominale

100 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

400 ... 400 V

tensione secondaria 1

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

Produttore

Trasformatore comando monofase 400/24V 100VA industriale