Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM272481
Cod. Produttore
272481
Cod. EAN
4015082724818

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 8 VA
  • Tensione ingresso: 230 V
  • Tensione uscita: 4 V
  • Avvolgimenti: separati
  • Norma: EN 61558
  • Montaggio: a incasso
  • Accessori: piastra, coprimorsetti
  • Serie: None

Documentazione tecnica

Trasformatore per campanelli con potenza di 8 VA, progettato per funzionare con una tensione di ingresso di 230 V e una tensione di uscita di 4 V. Ideale per l’installazione in impianti elettrici civili, garantisce affidabilità e sicurezza nel funzionamento dei sistemi di segnalazione acustica. Il design compatto facilita il montaggio in spazi ridotti, mentre i materiali utilizzati assicurano durata e resistenza nel tempo. Questo trasformatore è una soluzione efficiente per alimentare campanelli e dispositivi simili, mantenendo stabile la tensione di uscita per un corretto funzionamento. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Trasformatore campanello con avvolgimenti separati secondo EN 61558, set di montaggio a incasso come accessorio (piastra di montaggio, coprimorsetti)

larghezza

36 mm

altezza

90 mm

tipo di trasformatore

Trasformatore standard per campanello

Adatto per quadro di distribuzione

lunghezza

55 mm

Numero moduli DIN

2

a parete

a prova di corto circuito

tensione primaria

230 V

tensione secondaria 1

4 V

tensione secondaria 2

8 V

tensione secondaria 3

12 V

intensità di corrente secondaria 1

1 A

intensità di corrente secondaria 2

1 A

intensità di corrente secondaria 3

0,67 A

protezione termica

Produttore

Trasformatore campanello 8 VA 230V avvolgimenti separati incasso