Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Cod. Rexel
IW2411010
Cod. Produttore
2411010
Cod. EAN
3838895026235

Informazioni di prodotto

Il trasformatore 8VA 230V ZT 8/8-2M garantisce sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l'installatore:

  • Design compatto per installazione agevole in spazi ristretti
  • Montaggio rapido che riduce i tempi di lavoro
  • Costruzione robusta per lunga durata e minori interventi di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alimentazione sicura grazie alla separazione elettrica
  • Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi
  • Efficienza energetica che contribuisce al risparmio sui consumi
Il trasformatore di sicurezza TRASFORMATORE 8VA 230V ZT 8/8-2M è un dispositivo essenziale per garantire la protezione e l'efficienza nei sistemi elettrici. Progettato per funzionare come trasformatore di separazione, questo modello offre una potenza di 8 VA, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e l'attenzione ai dettagli garantiscono prestazioni superiori, contribuendo a ridurre i rischi di cortocircuito e sovraccarico. Inoltre, il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, assicurando una maggiore versatilità nell'uso. Con un'adeguata protezione contro le sovratensioni, questo trasformatore è progettato per durare nel tempo, offrendo un'eccellente soluzione per le esigenze di alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: Il trasformatore di sicurezza TRASFORMATORE 8VA 230V ZT 8/8-2M è un dispositivo essenziale per garantire la protezione e l'efficienza nei sistemi elettrici. Progettato per funzionare come trasformatore di separazione, questo modello offre una potenza di 8 VA, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e l'attenzione ai dettagli garantiscono prestazioni superiori, contribuendo a ridurre i rischi di cortocircuito e sovraccarico. Inoltre, il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, assicurando una maggiore versatilità nell'uso. Con un'adeguata protezione contro le sovratensioni, questo trasformatore è progettato per durare nel tempo, offrendo un'eccellente soluzione per le esigenze di alimentazione elettrica.

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP20

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

resistente a corto circuito

potenza apparente nominale

8 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione secondaria 1

8 ... 8 V

Produttore

TRASFORMATORE 8VA 230V ZT 8/8-2M