Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Cod. Rexel
IW2411007
Cod. Produttore
2411007
Cod. EAN
8024873118893

Informazioni di prodotto

Il trasformatore IW2411007 garantisce efficienza e affidabilità in ogni installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo nell’installazione
  • Compatibilità con impianti monofase standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei consumi energetici con trasformazione efficiente
  • Funzionamento stabile e sicuro a 230V/12-24V CA
  • Affidabilità garantita per applicazioni di controllo
TRASFORMATORE 230V 12/24V CA 40VA2411007 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002486 - Trasformatore di controllo monofase Descrizione del produttore: TRASFORMATORE 230V 12/24V CA 40VA2411007 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC002486 - Trasformatore di controllo monofase

Adatto per quadro di distribuzione

grado di protezione (IP)

IP20

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

resistente a corto circuito

potenza apparente nominale

40 VOLT_AMPERE

tensione primaria 1

230 ... 230 V

tensione secondaria 1

12 ... 24 V

Produttore

TRASFORMATORE 230V 12/24V CA 40VA