Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CM1395
Cod. Produttore
1395
Cod. EAN
8023903178258

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE 12VAC 60VA INGRESSO 230VAC

Documentazione tecnica

24Trasformatore con primario 230V. Secondario 0-12V AC/ 60 VA per uso intermittente. Il trasformatore ? equipaggiato con PTC interno di protezione. Dimensioni: 71,7x90x62 mm (4 moduli DIN).

tipo di montaggio

barra DIN

tecnica di installazione

network engineering

tipo di corrente

AC

frequenza

50 MHz

larghezza in unità di suddivisione

4

numero di utenze collegabili

100

corrente d’uscita max.

700

tensione d’uscita

12 V

tensione d’entrata

230 V

profondità

62 mm

altezza

90 mm

larghezza

71.7 mm

Produttore

Trasformatore 230VAC/12VAC 60VA, uso intermittente, protezione PTC integrata, montaggio DIN 4 moduli