› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

TRASF MONO SIC. F 0-24V 200VA

Cod. Rexel CTCFM00200CC02-
Cod. Produttore CFM00200CC02-I

Informazioni principali

  • Tipo: Trasformatore monofase
  • Tensione: 0-24V
  • Potenza: 200VA
  • Protezione: sicurezza integrata
  • Struttura: robusta e resistente
  • Applicazioni: illuminazione e elettriche
  • Montaggio: facile integrazione
  • Serie: CTCFM00200CC02

Descrizione del prodotto

Il trasformatore monofase CTCFM00200CC02 è progettato per applicazioni che richiedono una tensione di 0-24V e una potenza di 200VA. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una protezione efficace e una lunga durata, rendendolo ideale per l'uso in vari contesti elettrici. La sua struttura robusta garantisce un'ottima resistenza agli agenti esterni, contribuendo così alla sicurezza e all'affidabilità dell'installazione. La versatilità di questo trasformatore lo rende adatto a diverse applicazioni, inclusi impianti di illuminazione e apparecchiature elettriche. Con un design che facilita il montaggio, il CTCFM00200CC02 si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando prestazioni ottimali e una gestione efficiente dell'energia. Descrizione del produttore: Il trasformatore monofase CTCFM00200CC02 è progettato per applicazioni che richiedono una tensione di 0-24V e una potenza di 200VA. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una protezione efficace e una lunga durata, rendendolo ideale per l'uso in vari contesti elettrici. La sua struttura robusta garantisce un'ottima resistenza agli agenti esterni, contribuendo così alla sicurezza e all'affidabilità dell'installazione. La versatilità di questo trasformatore lo rende adatto a diverse applicazioni, inclusi impianti di illuminazione e apparecchiature elettriche. Con un design che facilita il montaggio, il CTCFM00200CC02 si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando prestazioni ottimali e una gestione efficiente dell'energia.
TRASF MONO SIC. F 0-24V 200VA
€ 37,61 x 1 pz.
(pz.)