› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Trasformatori industriali

TRASF MONO ISOL. F 55-0-55V 300VA

Cod. Rexel CTCFM00300CC09-
Cod. Produttore CFM00300CC09-I

Informazioni principali

  • Potenza: 300VA
  • Tensione uscita: 55-0-55V
  • Tipo: Monofase isolato
  • Protezione: Standard IP e NEMA
  • Design: Compatto e robusto
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Montaggio: Versatile
  • Serie: CTCFM00300CC09

Descrizione del prodotto

Il trasformatore monofase modello CTCFM00300CC09 offre una potenza di 300VA con una tensione di uscita regolabile tra 55 e 0-55V. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e sicurezza grazie a materiali di alta qualità e protezioni superficiali conformi agli standard IP e NEMA. La struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per installazioni industriali e civili, assicurando un funzionamento stabile e una lunga durata. La tecnologia di isolamento e le finiture di protezione superficiale contribuiscono a mantenere elevate prestazioni anche in ambienti difficili. La compatibilità con sistemi di protezione antideflagrante e le caratteristiche di montaggio versatile facilitano l'integrazione in diverse configurazioni di impianto. Questo trasformatore rappresenta una soluzione efficiente per alimentare dispositivi di controllo e automazione, assicurando un'energia stabile e sicura. Descrizione del produttore: Il trasformatore monofase modello CTCFM00300CC09 offre una potenza di 300VA con una tensione di uscita regolabile tra 55 e 0-55V. Progettato per applicazioni elettriche, garantisce affidabilità e sicurezza grazie a materiali di alta qualità e protezioni superficiali conformi agli standard IP e NEMA. La struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per installazioni industriali e civili, assicurando un funzionamento stabile e una lunga durata. La tecnologia di isolamento e le finiture di protezione superficiale contribuiscono a mantenere elevate prestazioni anche in ambienti difficili. La compatibilità con sistemi di protezione antideflagrante e le caratteristiche di montaggio versatile facilitano l'integrazione in diverse configurazioni di impianto. Questo trasformatore rappresenta una soluzione efficiente per alimentare dispositivi di controllo e automazione, assicurando un'energia stabile e sicura.
TRASF MONO ISOL. F 55-0-55V 300VA
€ 49,99 x 1 pz.
(pz.)