Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Cod. Rexel
CTCFM00400CC15-
Cod. Produttore
CFM00400CC15-I

Informazioni di prodotto

Il trasformatore monofase garantisce affidabilità e sicurezza in ogni applicazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Design compatto e semplice per un’installazione rapida
  • Facilità di manutenzione grazie alla struttura accessibile
  • Protezione IP elevata per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Conversione di tensione stabile e sicura
  • Riduzione dei rischi di cortocircuito e sovratensioni
  • Efficienza energetica e lunga durata nel tempo

Documentazione tecnica

Il trasformatore monofase con isolamento in F115-0-115V e potenza di 400VA rappresenta una soluzione affidabile e sicura per applicazioni elettriche che richiedono una conversione di tensione stabile. Costruito con materiali di alta qualità, garantisce efficienza e durata nel tempo. La sua struttura è progettata per offrire protezione IP elevata, assicurando resistenza a polvere e infiltrazioni di acqua, ideale per ambienti industriali o esterni. La compatibilità con sistemi di protezione secondo norme NEMA e IP lo rende adatto per installazioni in condizioni estreme. La tecnologia di isolamento e i materiali robusti assicurano sicurezza operativa, riducendo rischi di cortocircuito o sovratensioni. La sua configurazione compatta e il design semplice facilitano l'installazione e la manutenzione. Questo trasformatore è la scelta ideale per alimentare apparecchiature sensibili, garantendo un funzionamento stabile e sicuro in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il trasformatore monofase con isolamento in F115-0-115V e potenza di 400VA rappresenta una soluzione affidabile e sicura per applicazioni elettriche che richiedono una conversione di tensione stabile. Costruito con materiali di alta qualità, garantisce efficienza e durata nel tempo. La sua struttura è progettata per offrire protezione IP elevata, assicurando resistenza a polvere e infiltrazioni di acqua, ideale per ambienti industriali o esterni. La compatibilità con sistemi di protezione secondo norme NEMA e IP lo rende adatto per installazioni in condizioni estreme. La tecnologia di isolamento e i materiali robusti assicurano sicurezza operativa, riducendo rischi di cortocircuito o sovratensioni. La sua configurazione compatta e il design semplice facilitano l'installazione e la manutenzione. Questo trasformatore è la scelta ideale per alimentare apparecchiature sensibili, garantendo un funzionamento stabile e sicuro in ogni situazione.

Produttore

TRASF MONO ISOL. F 115-0-115V 400VA

€ 59,21 x 1 pz.
(pz.)