Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TDTR15SI/QOD
Cod. Produttore
1TDTR15SI/QOD
Cod. EAN
8019108120123

Informazioni di prodotto

TRASF.MODUL.15VA S.INT.230 4-8-12V
Descrizione del produttore: TRASF.MODUL.15VA S.INT.230/4-8-12V1TDTR15SI/QOD PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC002046 - Trasformatore di tensione

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

tensione secondaria 1

4 V

tensione secondaria 2

8 V

tensione secondaria 3

12 V

grado di protezione (IP)

IP40

potenza nominale

15 VOLT_AMPERE

Produttore

Trasformatore modulare 15VA 230V ingresso 4-8-12V uscita uso elettrico