Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TDTR010/QOD
Cod. Produttore
1TDTR010/QOD
Cod. EAN
8019108120048

Informazioni di prodotto

TRASF.MODUL. 10VA 230 4-8-12V
Descrizione del produttore: TRASF.MODUL. 10VA 230/4-8-12V1TDTR010/QOD PERRY ELECTRIC S.R.L. Classe Etim: EC002046 - Trasformatore di tensione

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

tensione secondaria 1

4 V

tensione secondaria 2

8 V

tensione secondaria 3

12 V

grado di protezione (IP)

IP40

potenza nominale

10 VOLT_AMPERE

Produttore

Trasformatore modulare 10VA tensione 230V uscita 4-8-12V uso elettrico industriale