Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Varie Videosorveglianza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EX46862.B01
Cod. Produttore
46862.B01
Cod. EAN
8013406261038

Informazioni di prodotto

Trasduttore videoBalun+aliment.1can. 2pz

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Coppia di trasduttori passivi (trasmettitore/ricevitore) video balun per trasmissione video su doppino twistato con alimentazione, connettore BNC per il video, jack per l'alimentazione, connessione cavo con connettore RJ45, distanza massima raggiungibile con cavo CAT5 50 m, compatibile PAL/NSC/SECAM protezione scariche elettrostatiche integrata

applicazione

Altro

collegamento 1

BNC

collegamento 2

Altro

impedenza collegamento 1

75 Ohm

impedenza collegamento 2

100 Ohm

schermato

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

configurazione pin collegamento 1

Altro

configurazione pin collegamento 2

Altro

Produttore

Trasduttore Videobalun Passivo 1 Canale con Alimentazione per Trasmissione Video su Cavo CAT5 fino 50m, Compatibile PAL/NTSC/SECAM