› Sicurezza › Videosorveglianza › Varie Videosorveglianza

Trasduttore passivo video Balun 1 canale con connettore BNC per trasmissione su doppino twistato

Cod. Rexel EX46862.001.01
Cod. Produttore 46862.001.01
Cod. EAN 8013406295651

Informazioni principali

  • Tipo: Trasduttore passivo
  • Connessione video: BNC
  • Trasmissione: Su doppino twistato
  • Collegamento cavo: Connessione a vite
  • Uso: Per telecamera o DVR
  • Quantità consigliata: 4 pezzi
  • Serie: EX46862.001.01
  • Canali: 1 canale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Trasduttore passivo video balun per trasmissione video su doppino twistato, connettore BNC per il collegamento alla telecamera o DVR, connessione a vite per il cavo

Caratteristiche tecniche

applicazione

Altro

collegamento 1

BNC

collegamento 2

Altro

impedenza collegamento 1

75 Ohm

impedenza collegamento 2

100 Ohm

schermato

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

configurazione pin collegamento 1

Altro

configurazione pin collegamento 2

Altro

Trasduttore passivo video Balun 1 canale con connettore BNC per trasmissione su doppino twistato