Descrizione del prodotto
Trasformatore di corrente progettato per applicazioni elettriche con primario da 40A e cavo di sezione 21 mm², ideale per il monitoraggio e la protezione degli impianti. Dotato di fattore di limitazione sovracorrente FS 5, garantisce elevata affidabilità e sicurezza operativa. La costruzione senza protezione dal contatto permette un'installazione versatile in ambienti controllati. Questo trasformatore assicura precisione nella rilevazione della corrente, contribuendo all'efficienza e alla sicurezza degli impianti elettrici.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Trasduttore cavo, corrente nominale d'impiego primaria 40A, intensità corrente nominale secondario 5A, classe di precisione 3, tensione di esercizio max. 720V, frequenza nominale 50-60Hz, diametro apertura 22mm, montaggio: fissaggio rapido per guida DIN IEC/EN 60715, fissaggio a parete, direttamente sul cavo, collegamento morsetti a innesto secondario 6,3 mm