Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA700088000
Cod. Produttore
700088000
Cod. EAN
8029564146759

Informazioni di prodotto

BC547B TS NPN 50V 0,2A TO92
Transistor BC547B di tipo NPN con tensione massima di 50V e corrente massima di 0,2A, confezionato in contenitore TO-92. Adatto per applicazioni di commutazione e amplificazione in circuiti elettronici, garantisce affidabilità e prestazioni stabili in dispositivi elettrici di controllo e segnalazione. Descrizione del produttore: Transistor NPN BC547B in package TO92, ideale per applicazioni di commutazione e amplificazione con tensione massima di 50V e corrente continua fino a 0,2A. Questo componente elettronico è caratterizzato da elevate prestazioni di guadagno e stabilità, adatto per circuiti di segnale a bassa potenza. La configurazione compatta e il tipo di package ne facilitano l'integrazione in progetti elettrici e elettronici professionali.

Produttore

Transistor NPN BC547B 50V 0,2A TO92 per commutazione amplificazione circuiti elettronici