Prodotti /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA700061000
Cod. Produttore
700061000
Cod. EAN
8029564146667

Informazioni di prodotto

BC337-40 TS NPN 50V 0,8A TO92
Transistor BC337-40 di tipo NPN con tensione massima di 50V e corrente massima di 0,8A, in contenitore TO-92. Questo componente è ideale per applicazioni elettroniche che richiedono un dispositivo di commutazione o amplificazione affidabile, grazie alle sue caratteristiche elettriche e al formato compatto. La configurazione a tre terminali permette un facile inserimento in circuiti elettronici standard. Descrizione del produttore: Transistor NPN BC337-40 con tensione massima di 50V e corrente di collettore fino a 0,8A, confezionato in contenitore TO92. Ideale per applicazioni di commutazione e amplificazione in circuiti elettronici, garantisce affidabilità e prestazioni stabili in dispositivi elettrici. La sua struttura compatta facilita l’integrazione in progetti di elettronica industriale e di consumo.

Produttore

Transistor NPN BC337-40 50V 0,8A TO92 commutazione amplificazione elettronica