› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

TR23/35/R TOROIDE PER RELE

DKC
Cod. Rexel DKC081183360
Cod. Produttore 081183360
Cod. EAN 8054684014343

Informazioni principali

  • Tipo: Toroide per relè
  • Materiale: Custodia ABS autoestinguente
  • Impregnazione: Classe F
  • Montaggio: Fissaggio a parete
  • Installazione: Esecuzione a giorno
  • Serie: TR23/35/R

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Custodia in ABS autoestinguente. Impregnazione toroide in classe F. In esecuzione a giorno predisposta per fissaggio a parete.

Caratteristiche tecniche

larghezza

70 mm

funzione

Per reti a corrente alternata

altezza

90 mm

profondità

40 mm

modo di funzionamento

Indipendente, autonomo

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

diametro dell'apertura

35 mm

grado di protezione (IP)

IP20

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

3

fissaggio a scatto

Tipo elettrico di trasformatore integrato

Trasformatore di corrente residua

Tipo meccanico di trasformatore integrato

Trasformatore di corrente

TR23/35/R TOROIDE PER RELE